Contraflex vase d'exp. 100/3,0 [6bar]

Main media

Détails du produit

Contra-flex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Contra-flex

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

avec membrane remplaçable

Non

avec support mural fixe

Non

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

diamètre externe de tube raccordement de détente

26.5 mm

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Non

avec appareil de soutirage

Non

pression de travail max.

6 bar

pression préliminaire

3 bar

Hauteur de basculement

836.3 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

50 %

matériau membrane / vessie

SBR

convient pour chauffage central

Oui

avec matériau de fixation

Non

positionnement horizontal

Non

avec soupape de sûreté

Non

avec manomètre

Non

contenu

100 l

Diamètre raccord

550 mm

Hauteur

630 mm

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.